Neetmutter Kuuskantvarre ja väikese peitpeaga, kinnine, tsingitud teras
Teras zn väike peitpea, kuusk. krae. kinnine
NEETMUTTER M8 6-KANT PP.KINNINE
Toote nr 0948300308
EAN 4053479978826
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
Kahe või enama osa turvaliseks ühendamiseks ja teiste komponentide lihtsaks paigalduseks kaubanduses saadaolevaid polte kasutades.
- Suletud neetmutrid on suurepärane lahendus õhu- ja pritsmekindlat ühendust nõudvates kasutuskohtades.
- Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes.
- Saab kasutadaühepoolse juurdepääsuga, seega sobib ka suletud profiilidele.
- Kandevõimega keermega pöörlemisvastane ühendus
Märkus
Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A0K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Võtme mõõt | 11 mm |
Pikkus (l1) | 17 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 12,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 11,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,6 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-4,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 25000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 4400 N |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Kuju | Suletud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!