Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter Kuuskantvarre ja väikese peitpeaga, kinnine, tsingitud teras

Teras zn väike peitpea, kuusk. krae. kinnine
NEETMUTTER M10 6-KANT PP.KINNINE

Toote nr 0948300310

EAN 4053479978840

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter Kuuskantvarre ja väikese peitpeaga, kinnine, tsingitud teras

Toote nr 0948300310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahe või enama osa turvaliseks ühendamiseks ja teiste komponentide lihtsaks paigalduseks kaubanduses saadaolevaid polte kasutades.
  • Suletud neetmutrid on suurepärane lahendus õhu- ja pritsmekindlat ühendust nõudvates kasutuskohtades.

  • Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes.

  • Saab kasutadaühepoolse juurdepääsuga, seega sobib ka suletud profiilidele.

  • Kandevõimega keermega pöörlemisvastane ühendus
Märkus

Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A0K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Võtme mõõt

13 mm

Pikkus (l1)

28,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

14,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

13,0 mm

Pea kõrgus (k1)

0,7 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,5-4,5 mm

Tõmbe murdekoormus

32000 N

Nihkemurdumiskoormus

5000 N

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Kinnitus

Suletud

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12
x 1 tk
HES 412 paigaldustangide komplekt 16 osa süsteemi kohvris 8.4.1.

NEETMUTRITÕMBAJA HES412

Käeshoitavad paigaldustangid kiirvahetussüsteemiga kasutamiseks M4 kuni M12 neetmutrite ja neetpoltidega