Neetmutter Kuuskantvarre ja ümarpeaga, kinnine, tsingitud teras
Ümarpea, teras, tsingit., kinnine, kuuskant
NEETMUTTER M8 6-KANT PEA KINNINE 0,5-3
Toote nr 0918441108
EAN 4065746769983
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
Kahe või enama osa turvaliseks ühendamiseks ja teiste komponentide lihtsaks paigalduseks kaubanduses saadaolevaid polte kasutades.
- Kinnised neetmutrid on suurepärane lahendus õhu- ja pritsmekindlat ühendust nõudvates kasutuskohtades.
- Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes.
- Saab paigaldada ühepoolse juurdepääsuga, seega sobib ka suletud profiilidele.
- Pöörlemisvastane ühendus kandva keermega
Märkus
Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Võtme mõõt | 11 mm |
Pikkus (l1) | 24,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 16,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10,95 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Sissekeeramise pikkus (l2) | 20 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 29800 N |
Nihkemurdumiskoormus | 4410 N |
Max pingutusmoment | 40 Nm |
Saba detail | Kuuskantvarrega |
Pea tüüp | Lamepea |
Kinnitus | Suletud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!