Neetmutter, A2 ümarpea, kinnine
Ümarpea A2 r. teras suletud rihveld.
NEETMUTTER M6 A2 C3 KINNINE
Toote nr 094256 30
EAN 4053479987200
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
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Pikkus (l1) | 17,7 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 12,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 8,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,3 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 16500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 3000 N |
Puuriava läbimõõt | 9,0 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Ümarpea |
Kinnitus | Suletud |