Neetmutter A2 ümar väike peitpea, suletud
Neetmutter, roostevaba teras A2, väike alus
NEETMUTTER M10 A2 C3 KINNINE
Toote nr 0942300010
EAN 4053479977706
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
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Pikkus (l1) | 24,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 14,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,7 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-3,5 mm |
Tõmbe murdekoormus | 32000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 5000 N |
Puuriava läbimõõt | 13,0 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Kinnitus | Suletud |