Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter, A2, pool-kuusk., väike peitpea avatud

A2 roostevaba teras, peitpea, osal. kuusk.
NEETMUTTER M8 A2 C3 PEITPEA KK.

Toote nr 0942400008

EAN 4053479977782

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter, A2, pool-kuusk., väike peitpea avatud

Toote nr 0942400008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Võtme mõõt

11 mm

Pikkus (l1)

17,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

12 mm

Pea kõrgus (k1)

0,6 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,0-4,0 mm

Tõmbe murdekoormus

25000 N

Nihkemurdumiskoormus

4400 N

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Kinnitus

Ava

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave