Neetmutter, A2, pool-kuusk., väike peitpea avatud
A2 roostevaba teras, peitpea, osal. kuusk.
NEETMUTTER M6 A2 C3 PEITPEA KK.
Toote nr 0942400006
EAN 4053479977768
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
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Võtme mõõt | 9 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,6 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-3,5 mm |
Tõmbe murdekoormus | 16500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 3000 N |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Kinnitus | Ava |