Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter, A2, pool-kuusk., väike peitpea avatud

A2 roostevaba teras, peitpea, osal. kuusk.
NEETMUTTER M5 A2 C3 PEITPEA KK.

Toote nr 0942400005

EAN 4053479977744

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter, A2, pool-kuusk., väike peitpea avatud

Toote nr 0942400005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Võtme mõõt

7 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (d1)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

0,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-2,5 mm

Tõmbe murdekoormus

11500 N

Nihkemurdumiskoormus

2000 N

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Kuju

Ava

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave