Neetmutter, A2, pool-kuusk., väike peitpea avatud
A2 roostevaba teras, peitpea, osal. kuusk.
NEETMUTTER M10 A2 C3 PEITPEA KK.
Toote nr 0942400010
EAN 4053479977805
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Materjal | A2 | 
| Pind | PL | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah | 
| Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 | 
| Võtme mõõt | 13 mm | 
| Pikkus (l1) | 21 mm | 
| Pea läbimõõt (d1) | 14,5 mm | 
| Välisläbimõõt (d2) | 13 mm | 
| Pea kõrgus (k1) | 0,7 mm | 
| Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-4,5 mm | 
| Tõmbe murdekoormus | 32000 N | 
| Nihkemurdumiskoormus | 5000 N | 
| Pea tüüp | Väikese peitpeaga | 
| Kuju | Ava |