Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neet pehmetele materjalidele

NEET PEHMETELE MAT. 4.0X16

Toote nr 093700416

EAN 4038898163022

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neet pehmetele materjalidele

Toote nr 093700416

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Alumiinium. Nael: Tsingitud teras (A2K)
  • Optimeeritud needi korpuse paisumine muudab selle eriti sobivaks pehmete materjalide jaoks.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,0 mm

Pea kõrgus (k1)

1,0 mm

Min/max haarde vahemik

8,0-11,0 mm

Hülsi materjal

Alumiinium

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Pinnakatteta

Torni pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Puuriava läbimõõt

4,2 mm

Nihkemurdumiskoormus

1200 N

Tõmbe murdekoormus

1400 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

4 x 16 mm

Pea tüüp

Ümarpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Käsineeditangid

ZEBRA NEEDITANGID

2,4 mm, 3 mm ja 4 mm läbimõõduga alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest tõmbneetidele ning 5 mm läbimõõduga alumiiniumist tõmbneetidele.
x 1 tk
Needitangid

TÕMBNEEDITANGID (2,4-5MM)

∅ 2,4 mm, 3 mm ja 4 mm alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest neetide ning ∅ 5 mm alumiiniumist neetide paigaldamiseks
x 1 tk
Pöörleva peaga käsineetimistangid

UNIV.NEETIMISTÖÖRIIST 360°PEA

x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm