Neet pehmetele materjalidele
NEET PEHMETELE MAT. 4.0X12
Toote nr 093700412
EAN 4038898163008
- Optimeeritud needi korpuse paisumine muudab selle eriti sobivaks pehmete materjalide jaoks.
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,0 mm |
Min/max haarde vahemik | 4,0-6,5 mm |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Pinnakatteta |
Torni pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Puuriava läbimõõt | 4,2 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1200 N |
Tõmbe murdekoormus | 1400 N |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l) | 4 x 12 mm |
Pea tüüp | Ümarpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!