Needitõmbaja XT3
Needitõmbaja PROSET XT3
NEEDITÕMBAJA PROSET XT3
Toote nr 0703937603
EAN 8714338273310
Suruõhu needitõmbajad POP ProSet XT
Kerged suure jõudlusega suruõhuga needitõmbajad.
Mõeldud nõudlikuks professionaalseks kasutamiseks.
Suur jõudlus
Suurepärane võimsuse ja kaalu suhe.
Patenteeritud otsaosa saab avada ilma tööriistadeta, mis hõlbustab lõugade puhastamist ja vahetamist.
Kiirkinnitusega needi sabade topsi saab lihtsalt tühjendada.
Väga kiire paigaldustsükkel.
Ergonoomika
Kerge ja hästi tasakaalustatud.
Tundlik kahesõrmepäästik.
Suunatud õhuväljutus.
Säästlikkus ja ohutus
Õhu sissevool peatub needi sabade topsi eemaldamisel automaatselt.
360° õhuühendust saab pöörata vasakule või paremale ning see on varustatud avamise/sulgemise lülitiga.
Riputuskonks võimaldab kasutada riputiga.
Tarne komplekt:
Otsik 4,0 mm, kood 0709 937 802
Otsik 4,8 mm, kood 0709 937 823
Otsik 6,4 mm, kood 0709 937 804
Andmelehed(X)
Töörõhk | 6,2 bar |
Min/max töörõhk | 5-7 bar |
Käigu pikkus | 26 mm |
Pikkus | 334 mm |
Laius | 114 mm |
Kõrgus | 343 mm |
Min/max needi läbimõõt | 4,0-6,4 mm |
Õhutarbimine löögi kohta | 6,3 l |
Vooliku ühenduskeere | 1/4 tolli |
OTSIK 4.0MM 0703 937 XXX-LE
OTSIK 6.4MM 0703 937 340-LE
OTSIK 4.8MM 0703 937 XXX-LE
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!