Needitõmbaja HNG 26 N
Needitõmbaja HNG 26N
NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM
Toote nr 0949610
EAN 4058794338584
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
Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
Õige otsiku lihtne ja kiire leidmine
Otsikud on värvikoodiga.
Lihtne tõmbepikkuse reguleerimine
Tõmbepikkust saab reguleerida otsiku kinnitust keerates.
Mugav ja puhas töö
- Käepideme ergonoomiline disain võimaldab töötada väikese pingutusega.
- Otsikud on käepidemele monteeritud ja neid saab vahetada kaasasoleva paigaldusvõtmega.
- Otsade kogumise konteiner hoiab teie töökoha puhta.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max needi läbimõõt | 3,0-6,4 mm |
Pikkus | 490 mm |
Laius | 170 mm |
Kõrgus | 50 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3340,000 g |
Needitõmbaja HNG 26 N kaasas:
1
x
Lock button for lever riveter HNG
SP-UNI-KEY
Kirjeldus:
For mounting nozzles
Kogus:
1
x
1
x
Kogumiskonteiner HNG 26 needitõmbajale
NEEDISABADE KOGUR 0949 610-LE
Kogus:
1
x
1
x
Plastikust kast
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
Kirjeldus:
Kerge tööriistakast kahe eraldi hoiukambriga ja alumiiniumist käepidemega
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!