Needitangid
Tõmbneeditangid
TÕMBNEEDITANGID (2,4-5MM)
Toote nr 094915
EAN 4011231867696
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
∅ 2,4 mm, 3 mm ja 4 mm alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest neetide ning ∅ 5 mm alumiiniumist neetide paigaldamiseks
- Kaal: 590 g
- Kogupikkus: 260 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max needi läbimõõt | 2,4-4 mm |
Materjal | Teras |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!