Needipuur HSCO, tüüp WN
NEEDIPUUR 4.1 MM COBOLT
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Täppispuur terase ja roostevaba terase töötlemiseks
Otsa kuju tagab suurepärase tsentreerimise ka ümaratel materjalidel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Töödeldav materjal | Roostevaba teras, Teras |
Läbimõõt (Ø) | 4,10 mm |
Pikkus (l1) | 55 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 14,00 mm |
Võlli läbimõõt | 4,10 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Lõikematerjal | HSCo |
Otsa nurk | 135 Degree |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 900 N/mm² |