Narrepea 9 x 12 mm tappliitega 9 x 12 mm tappliitega
1/4" NARREPEA 9X12MM TAPPLIITEGA
Toote nr 0714750501
EAN 4065746694919
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
9 x 12 mm tappliitega momentvõtmele
- Saadaval on 1/4, 3/8 ja 1/2-tolliste nelikantidega narrepead
- Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus
- Peenhammastusega, 72 hambaga ehk 5° sammuga ja lihtsa suunavahetusega
- Turvalukk (kiirkinnitus) hoiab ära tarvikute soovimatu kukkumise või kaotsimineku
- Lihtsa nupuvajutusega saab narrepea eemaldada momentvõtme küljest
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nelikandi mõõt | 9 x 12 mm |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Mattkroom |
Pikkus (L1) | 48,1 mm |
Otsa pikkus (L2) | 31,5 mm |
Pea läbimõõt (D1) | 28,0 mm |
Nelikandi kõrgus (D2) | 12,0 mm |
Kinnitus tollides | 1/4 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!