Narremehhanismiga kahe silmusega TX võti
Narrega kaksiksilmusvõti TX
NARRE SILMUSVÕTI-TX-E20XE24
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
Sirge kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist
Mugav kahe silmusega narrevõti
- Narrevõti kahe erineva võtmemõõduga
- See tähendab, et vähesed võtmed katavad laia mõõduvaliku
Ergonoomiline narremehhanismiga kahe silmusega nõudlikuks tööks
- Kahe silmusega võtmel on sirge kitsas silmuseots tõhusaks jõuülekandeks ka raskelt ligipääsetavates kohtades
- Kuju säästab aega ja vaeva
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Kahe silmusega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Täiustatud POWERDRIV®-silmus tõhusaks tööks
- Täiustatud 72 hambaga POWERDRIV-silmus tagab väikese, 5° tagasipööramisnurga. See võimaldab kiiret ja vaevata tööd mõlemas suunas
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | E20 x E24 |
Pind | VCR |
Pikkus (L) | 231 mm |
Rõnga paksus (a1) | 10,3 mm |
Rõngastihendi paksus 2 (a2) | 11,2 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d1) | 30,5 mm |
Rõnga välisläbimõõt 2 (d2) | 32,5 mm |
Materjal | CR-V-ST |