Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Narrega ühekäe kaablilõikurid

Kaablilõikur narrega
KAABLILÕIKUR 32MM 1000V

Toote nr 071507 54

EAN 4011231725637

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Narrega ühekäe kaablilõikurid

Toote nr 071507 54

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piirajaga plastkäepidemed



Lõikeserv:


  • Mitmekiuliste vask- ja alumiiniumkaablite jaoks

  • Lõikamise käigus ei lömasta kaablit

  • Karastatud

  • Täppisteritatud


Lõiketerad saab vajadusel vabastada igas asendis



Käepide:


Ühekäekasutus, optimaalne hoobülekanne



Liigend:


Narremehhanism

Märkus

Ei sobi terastraadile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lõikamine, koorimine

Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil

32 mm

Pikkus (L)

250 mm

Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat

240 mm²

Pikkus tollides (L)

6 in

Selle toote varuosad:
Varuosade komplekt narrega kaablilõikurile

NARREGA KAABLILÕIKURI VARUTERA