Narre rihm üks tk Tavalise narremehanismiga
Narrepingutiga koormarihm, Basic
KOORMAVÖÖ 25MMX2M 500KG PINGUTI
Toote nr 5713922532
EAN 4062856203055
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
Väikeste koormuste jaoks
- Tugev ja vastupidav narre
Märkus
Värvitud koormarihmad ei ole 100% värvikindlad
Vastab EN 12195-2-le
GS-sertifikaadiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Veoste kinnitamiseks sõiduautodes, haagistes, kaubaaluste veokites, kaubaautodes jne.
Kinnitus | Üks osa |
Laius | 25 mm |
Pikkus | 2 m |
Max kinnitusrihma pikenemine | 5 % |
Lubatud tõmbejõud LC rihmade juures | 700 daN |
Käe jõud narremehhanismiga | 25 daN |
Tootesertifikaat | GS sertifitseeritud ohutus |
Materjal | Polüester |
Konksu kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Etikett sees | Ei |
Värv | Punane |
Standardid | EN 12195 - 2 |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 100 °C |