Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Narre lehtsilmusvõti

Narre lehtsilmusvõti , lukustusrõngas
NARRE LEHTSILMUSVÕTI 8MM P.DRIVE

Toote nr 071426508
EAN 4052712507489

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Narre lehtsilmusvõti

Toote nr 071426508

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusrõngas hoiab ära kinnitusdetaili äralibisemise võtme küljest

Disain: meetermõõdustik, sirge



Kinnitus: POWERDRIV-i 12-kantpadrun lukustusrõngaga, peente hammastega, 72 hammast, suunavahetushoob keeramiseks päri- ja vastupäeva 5° nurga võrra


Väga vastupidav, tugev narretööriist suure pingutusmomendi jaoks



Standard: max moment DIN 899 järgi



Materjal: kroomvanaadiumteras



Pind: Põhikorpuse pind kroomitud, mati satiinviimistlusega, silmus kollane nikeldatud



Geomeetria: Lõua nurk 15 °, nurgaga 15 °, silmus mattnikeldatud

Märkus

Pange tähele! Tegu on spetsiaalse tööriistaga, mistõttu sobib silmus poltide lahtikeeramiseks ainult piiratud ulatuses.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Keerake poldid avatud otsaga lahti ja silmuses oleva narremehhanismi abil kinni

Võtme mõõt (SW)

8 mm

Pikkus (L)

140 mm

Võimalikud kasutused, 6-külgne/12-külgne meetermõõdustikus

8 mm

Lõua paksus (a1)

4.6 mm

Rõnga paksus (a2)

6.5 mm

Lõugade laius (väline) (b1)

16.2 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

16.4 mm

Max pöördemoment (F max.)

35 Nm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave