Narre lehtsilmusvõti
Narre lehtsilmusvõti , lukustusrõngas
NARRE LEHTSILMUSVÕTI 16MM P.DRIVE



Disain: meetermõõdustik, sirge
Kinnitus: POWERDRIV-i 12-kantpadrun lukustusrõngaga, peente hammastega, 72 hammast, suunavahetushoob keeramiseks päri- ja vastupäeva 5° nurga võrra
Väga vastupidav, tugev narretööriist suure pingutusmomendi jaoks
Standard: max moment DIN 899 järgi
Materjal: kroomvanaadiumteras
Pind: Põhikorpuse pind kroomitud, mati satiinviimistlusega, silmus kollane nikeldatud
Geomeetria: Lõua nurk 15 °, nurgaga 15 °, silmus mattnikeldatud
Pange tähele! Tegu on spetsiaalse tööriistaga, mistõttu sobib silmus poltide lahtikeeramiseks ainult piiratud ulatuses.
Andmelehed(X)
Keerake poldid avatud otsaga lahti ja silmuses oleva narremehhanismi abil kinni
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 16 mm |
Pikkus (L) | 208 mm |
Võimalikud kasutused, 6-külgne/12-külgne meetermõõdustikus | 16 mm |
Lõua paksus (a1) | 7.2 mm |
Rõnga paksus (a2) | 9.9 mm |
Lõugade laius (väline) (b1) | 33.2 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 30.3 mm |
Max pöördemoment (F max.) | 179 Nm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |