Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Narre lehtsilmusvõti Multiprofiil

NARRE LEHTSILMUSVÕTI 14MM

Toote nr 071425614

EAN 4045727599877

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Narre lehtsilmusvõti Multiprofiil

Toote nr 071425614

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist

Spetsiaalne tööriist narre ja avatud võtmeosaga


  • Sobib meetriliste kuuskant-, nelikant-, 12-kant meetriliste, kuuskant tolli-, välis-TX-jaoks.

  • Äärmiselt tugev avatud ots 15° nihkega vabastab isegi kinnijäänud poldid

  • 15° nihkega narre suletud ots on kasutatav kõige sagedamate polditüüpide pingutamiseks

  • Kiireks ja vaevata pingutamiseks on suletud otsas 72 hambaga peenhammastusega narre

  • Suunavahetushooba saab hõlpsasti lülituda päripäeva ja vastupäeva pöörlemise vahel: see muudab võimalikuks tööriista kasutamise ühe käega

  • mitmekülgne kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid


väga kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • tõestatud kroom-vanaadiumteras

  • Pinnad on kroomitud ja kõrgläikega poleeritud.

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Multinarre lehtsilmusvõtme pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid.
Märkus

Tegemist on spetsiaalse tööriistaga, mistõttu sobib suletud ots ainult piiratud ulatuses poltide avamiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Vabastage poldid avatud otsa abil ja pingutage suletud otsas oleva lukustusmehhanismi abil

Võtme mõõt (SW)

14 mm

Pikkus (L)

190 mm

Võimalikud kasutused, 6-külgne/12-külgne meetermõõdustikus

14 mm

Võimalikud kasutused, 6-külgne, Inglise mõõdustik

9/16 tolli

Kasutusvõimalused, väline TX

E18

Lõua paksus (a1)

6,5 mm

Rõnga paksus (a2)

10,05 mm

Lõugade laius (väline) (b1)

29,9 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

27 mm

Max pöördemoment (F max.)

128 Nm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave