Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Narre ja püstolkäepidemega magasinkruvikeeraja Komplekt 1

Püstolkäepidemega, magasiniga kruvikeeraja kompl 1
NURKKRUVIKEERAJA NARREGA LED

Toote nr 06136401

EAN 4048539714971

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Narre ja püstolkäepidemega magasinkruvikeeraja Komplekt 1

Toote nr 06136401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Magasinkruvikeeraja, 2K-püstolkäepide, LED-valgusti, narrefunktsioon ja 7 otsikut

Optimeeritud kasutatavus


  • Reguleeritava käepideme asendit saab olenevalt töötingimustest kohandada, et tagada optimaalne ja ergonoomiline töö

  • Mugav töötada tänu kõva südamiku ja pehme libisemiskindla pinnaga 2K-käepidemele

  • Optimaalne jõuülekanne tavalise kruvikeerajana või püstolina 60° asendis

  • Tugev 3-asendiline reguleeritav 45 hambaga narremehhanism maksimaalse pingutusmomendiga kuni 40 Nm

  • Hästi valgustatud tööala tänu LED-valgustile otse keeramiskoha suunas

  • Otsikuid saab kiiresti ja lihtsalt vahetada tänu kuni 6 otsikut mahutavale salvele


Tugev ja vastupidav


  • Tugev lühike harjatud kroomkattega vars

  • Otsiku turvaline kinnitus tänu magnetiga hoidikule

  • Ots valmistatud kooskõlas standardiga DIN 3126-D 6.3. 6,3 mm kuuskantprofiiliga otsikukinnitusega kruvikeerajatele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Otsa suurus

1/4 tolli

Otsikute arv

6 Stck(pcs)

Noatera laius (A1)

10 mm

Narre läbimõõt (A2)

37 mm

Käepideme laius (A3)

40 mm

Tera pikkus (B)

25 mm

Narre pikkus (C)

26 mm

Käepideme pikkus (D)

113 mm

Narre ja püstolkäepidemega magasinkruvikeeraja Komplekt 1 kaasas:
Pistol grip, multi-bit screwdriver
1 x
Pistol grip, multi-bit screwdriver

SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY

Kirjeldus: Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 miinus otsik (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 0.8X5.5X25MM

Kirjeldus: 25 mm pikk, kõigis tavalistes otsiku paksustes x laiustes
Kogus: 1 x
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH1 25MM KOLLANE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH2 25MM VALGE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX10 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX20 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Leelismangaan nööppatarei 1,5 V

PATAREI LR41

Aeglane isetühjenemine