Narre 10 mm otsikutele
Narre 10 mm otsakutele
NARRE 10MM OTSIKUTELE
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
- Pea: 72 hammast,
- 5° pöördenurk
- Ümar kompaktne pea
- Kere: kroomitud
- Libisemiskindel 2-osaline käepide
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Narre läbimõõt (D2) | 20 mm |
Pikkus (L1) | 175 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 19 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 26 mm |