Nakerdaja EK 16-E
Nakerdaja EK 16-E
NAKERDAJA EK 16-E
Toote nr 07027172
EAN 4056807907260
Lihtne käsitseda
20% väiksemad käepideme mõõtmed koos kitsa lõikeosaga.
Eriti kasutajasõbralik
- Kiirsüsteem lihtsaks nõela ja stantsi vahetamiseks
- Lõikamissuunda saab muuta 45° sammuga 360° võrra, pöörates lõikeosa tööriistavabalt
Löögikiiruse elektrooniline reguleerimine
Kuumuse suhtes tundlike materjalide (nt plastide) ja täpsete kujundite lõikamiseks.
Suur vastupidavus
- Pöörlev nõel pikendab kasutusiga kuni 30% ja vähendab kulusid
- Kaitsevõrk ventilatsiooniavadel
Andmelehed(X)
Õhukesed lehed kuni 1,6 mm, trapetsprofiiliga plekk, lainelised lehed, profiilid ja roostevaba teras kuni 0,7 mm.
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 350 W |
Toiteväljund | 210 W |
Max pleki lõikamisvõime (400 N/mm²) | 1,6 mm |
Maksimaalne lõikevõime lehtmetallist (600N/mm²) | 1 mm |
Max pleki lõikamisvõime (800 N/mm²) | 0,7 mm |
Max alumiiniumpleki lõikamisvõime (250 N/mm²) | 2,5 mm |
Lõikekiirus | 1,9 m/min |
Lõikerea laius | 5 mm |
Masina kaal | 1,8 kg |
Kaabli pikkus | 5 m |
| Ilma pikenduseta | Pikendusega | |
| Lõikekiirus | 1,9 m/min | 2,7 m/min |
| Kaal | 1,8 kg | 1,9 kg |
| Lõikepaksus ∅ koos stantsiga | 22 mm | 24 mm |
| Õõnsuse sügavus (vt joonis paremal) max. | 85 mm | 160 mm |
| Väikseima kõveruse raadius (sees/väljas) | 30/35 mm | 65/70 mm |
SYSCASE-8.4.2.
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!