Naistetunked Stretch X
Naistetunked Stretch X
N KÄIST.TUNKE STRETCH X HALL 50
Toote nr M404214515
EAN 4251402771746
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
Venivast materjalist valmistatud vastupidavad naistetunked. Kaetud nööbid väldivad ka pindade kriimustamist.
- Peidetud nööbid kriimustamise vältimiseks
- Kaheksa välistaskut, kaks pliiatsitaskut, mõõdupulgatasku
- E-Care kangas (tagab 99% kaitse elektromagnetilise kiirguse eest)
- Helkurkomponendid, ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, nööpidega reguleeritav vöökoht
- Kolmekordsed õmblused, ID-hoidiku klambrid, põlvetaskud, sertifitseeritud kooskõlas standardiga DIN EN 14404, STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit |
Suurus | 50 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 52 |
Materjal | 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 260 g |
Standardid | EN 14404 |
EN standard | 14404 |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |
Ühenduse suurus UK | 36 |