Naistepüksid Stretch X
Naistepüksid Stretch X
N TÖÖPÜKSID STRETCH X HALL 40
Toote nr M403352505
EAN 4251402771364
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
Need moodsad naistepüksid on valmistatud venivast materjalist. Need tagavad vastupidavuse ja maksimaalse mugavuse. Kaetud nööbid takistavad pindade kriimustamist.
- Peidetud nööbid kriimustamise vältimiseks
- Seitse välistaskut, kaks pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku
- E-Care kangas (tagab 99% kaitse elektromagnetilise kiirguse eest)
- Helkurkomponendid, ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, elastne vöökoht
- Kolmekordsed õmblused, ID-hoidiku klambrid, põlvetaskud, sertifitseeritud kooskõlas standardiga DIN EN 14404, STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit |
Suurus | 40 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 42 |
Materjal | 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 260 g |
Standardid | EN 14404 |
EN standard | 14404 |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |
Ühenduse suurus UK | 30 |