Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naistepüksid Stretch X

Naistepüksid Stretch X
N TÖÖPÜKSID STRETCH X HALL 36

Toote nr M403352501

EAN 4251402771340

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Naistepüksid Stretch X

Toote nr M403352501

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Need moodsad naistepüksid on valmistatud venivast materjalist. Need tagavad vastupidavuse ja maksimaalse mugavuse. Kaetud nööbid takistavad pindade kriimustamist.
  • Peidetud nööbid kriimustamise vältimiseks

  • Seitse välistaskut, kaks pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku

  • E-Care kangas (tagab 99% kaitse elektromagnetilise kiirguse eest)

  • Helkurkomponendid, ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, elastne vöökoht

  • Kolmekordsed õmblused, ID-hoidiku klambrid, põlvetaskud, sertifitseeritud kooskõlas standardiga DIN EN 14404, STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Antratsiit

Suurus

36

Suurus FR/ES/PT/BE

38

Materjal

72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan

Kanga kaal m2 kohta

260 g

Standardid

EN 14404

EN standard

14404

Pestav

60 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada

Ühenduse suurus UK

28

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave