Naiste softshell-jakk Stretch X
Naiste softshell-jakk Stretch X
SOFTSHELL MODYF HALL NAISTE L
Toote nr
M441173002
EAN 4251402772026
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
See praktiline jakk on valmistatud elastsest softshell-materjalist. See on ka tuulekindel ja sellel on tugevdatud õlad
- Vetthülgav (8000 mm veesammas), hingav
- Kolm lukuga välistaskut, kaks sisetaskut
- E-Care kangas (tagab 99% kaitse elektromagnetilise kiirguse eest)
- Helkurkomponendid, elastsed mansetid, nöör allääres
- ID-hoidja klambrid, eemaldatav kapuuts, STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit |
Suurus | L |
Materjal | 96% polüester, 4% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 280 g |
Pestav | 30 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |