Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nailonankur

Nailonankur
TÜÜBEL Ø14X75MM

Toote nr 090314 75

EAN 4011231846189

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nailonankur

Toote nr 090314 75

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kergete koormate jaoks (teisesed lisaseadmed)
  • Kvaliteetne polüamiid (nailon)

  • Halogeeni- ja silikoonivaba

  • Temperatuuritaluvus -40°C kuni +80°C

  • Spetsiaalne tõkis takistab liiga varajast tüübli laienemist läbi kinnitatava materjali surumisel

  • Pöördlukk takistab puuravas keeramist

  • Paisumissurveta tüüblivars takistab krohvi ja plaatide kahjustamist

  • Läbi surumise ja splindiga paigaldus

  • Paigaldamisel soovitame ASSY-D kruve
Märkus
  • Puurige perforeeritud tellist pöörleva puuriga (ilma löögitööriistata)

  • Puurimisjäägid tuleb puuraugust eemaldada

  • Kruvi pikkus = kinnituse paksus (+krohv/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Plastankur kergete koormate jaoks (teisesed kinnitused)

  • Võib kasutada betoonis, täistellises, täisliivatellis, kõvas looduskivis

  • Sobib kardinate, seinariiulite, kergete seinakappide, pildiraamide, kaablikanalite, kaabliklambrite, elektrilülitite, käterätikuivatide, siltide, liikumisandurite, rippkorvide jms kinnitamiseks.

  • Komponentide kinnitamiseks puidu- või puitlaastplaadikruvidega (ilma puurotsata, vastukeermeta, rõngaskeermeta) (nt ASSY-D)

  • Saab kasutada välistingimustes või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga

Ankru läbimõõt

14 mm

Ankru pikkus (l)

75 mm

Kinnitussügavus (h nom)

75 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

14 mm

Nõutav puidukruvi läbimõõt (üldkr.)

10 - 12 mm

Nõutud puitlaastplaadi kruvi läbimõõt

12 mm

Min nõutav kruvi läbimõõt

10 mm

Max nõutav kruvi läbimõõt

12 mm

Kinnitussügavus (h s)

75 mm

Keskpunktidevaheline kaugus (a)

140 mm

Kaugus äärest (a r)

70 mm

Puuriaugu sügavus (t)

85 mm

Max kinnituse kõrgus (d a) - tingimus

Olenevalt kruvi pikkusest

Nõutav kruvi pikkus (l s)

Lisatava osa paksus (+ kipsi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave