Nailonankur
Nailonankur
TÜÜBEL Ø12X60MM
Toote nr
090312 60
EAN 4038898807766
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
Kergete koormate jaoks (teisesed lisaseadmed)
- Kvaliteetne polüamiid (nailon)
- Halogeeni- ja silikoonivaba
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni +80°C
- Spetsiaalne tõkis takistab liiga varajast tüübli laienemist läbi kinnitatava materjali surumisel
- Pöördlukk takistab puuravas keeramist
- Paisumissurveta tüüblivars takistab krohvi ja plaatide kahjustamist
- Läbi surumise ja splindiga paigaldus
- Paigaldamisel soovitame ASSY-D kruve
Märkus
- Puurige perforeeritud tellist pöörleva puuriga (ilma löögitööriistata)
- Puurimisjäägid tuleb puuraugust eemaldada
- Kruvi pikkus = kinnituse paksus (+krohv/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Plastankur kergete koormate jaoks (teisesed kinnitused)
- Võib kasutada betoonis, täistellises, täisliivatellis, kõvas looduskivis
- Sobib kardinate, seinariiulite, kergete seinakappide, pildiraamide, kaablikanalite, kaabliklambrite, elektrilülitite, käterätikuivatide, siltide, liikumisandurite, rippkorvide jms kinnitamiseks.
- Komponentide kinnitamiseks puidu- või puitlaastplaadikruvidega (ilma puurotsata, vastukeermeta, rõngaskeermeta) (nt ASSY-D)
- Saab kasutada välistingimustes või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga
Ankru läbimõõt | 12 mm |
Ankru pikkus (l) | 60 mm |
Kinnitussügavus (h nom) | 60 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 12 mm |
Nõutav puidukruvi läbimõõt (üldkr.) | 8 - 10 mm |
Nõutud puitlaastplaadi kruvi läbimõõt | 10 mm |
Min nõutav kruvi läbimõõt | 8 mm |
Max nõutav kruvi läbimõõt | 0 mm |
Kinnitussügavus (h s) | 60 mm |
Keskpunktidevaheline kaugus (a) | 120 mm |
Kaugus äärest (a r) | 60 mm |
Puuriaugu sügavus (t) | 75 mm |
Max kinnituse kõrgus (d a) - tingimus | Olenevalt kruvi pikkusest |
Nõutav kruvi pikkus (l s) | Lisatava osa paksus (+ kipsi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt |