Nailon lihvketas XT Pro EC
Nailon lihvketas 3M XT Pro Extra Cut
NAILON-LIHVKETAS Ø125MM ROHELINE
Toote nr 5M51911
EAN 4054596607101
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Nurklihvijatele
- Uue põlvkonna avatud struktuuriga kettad, mis on valmistatud elastsetest ja väga vastupidavatest kiududest
- Elastne võrkkonstruktsioon tagab suurema kontaktpinna ja kiirema puhastamise
- Suurem kontaktpind, et tagada kiirem puhastamine ja pindade ettevalmistus
- Kohandub ebaühtlaste ja raskesti ligipääsetavate pindadega
- Puhas ja ühtlane viimistlus
- Peab vastu suurele pöörlemiskiirusele, väiksem vibratsioon
- Lihvaine alumiiniumoksiid
- Pindade ühtlustamiseks ja ette valmistamiseks
- Rooste ja temperatuuri tõusust tekkinud sinise tooni tõhusaks eemaldamiseks
- Värvi ja kattekihtide kiireks eemaldamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Max pöörlemiskiirus | 12000 U/min(rpm) |
Värv | Roheline |