Nailon lihvketas
NAILON-LIHVKETAS Ø150MM
Jämeda struktuuriga, elastne, abrasiivne puhastusketas on valmistatud sünteetiliste kiudude ja ühtlaselt lisatud lihvaine (ränikarbiid) spetsiaalsest kombinatsioonist.
Omadused:
- elastne, avatud struktuur
Ideaalne kohandumine tooriku geomeetriaga, et tagada optimaalne pinnakontakt.
Pinna hõõrdumisest tingitud ummistumine eaaegu puudub
Ühtlane ja korratav lihvimistulemus
Vähendatud soojuseteke - külmlihvimine
- Pidev kokkupuude värske lihvainega
Ühtlane lihvimistulemus, puhas ja jääkideta pind
- Lihtsalt käsitsetav lihvketas
Väiksem tooriku pinna kahjustamise oht
- Ei sisalda korrodeeruvaid metalle
Ei saasta materjali pindu
Kasutamiseks elektritrellidel, otslihvijatel ja paindvõllidel
Kasutamiseks ainult sobivate kinnitustornide ja tugiäärikutega
Hoiatus: Ääriku läbimõõt on ≥ pool ketta läbimõõdust
Üldised töö- ja ohutusjuhised:
Maksimaalselt lubatud kiirust ei tohi ületada.
Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
Tähelepanu: Jämedad puhastus- ja lihvimistekstiilid ei sobi servade lihvimiseks. Seetõttu lihvige ainult pikki mitte vastu materjali servasid!
Järgige tööjuhiseid.
Andmelehed(X)
Töödeldavad materjalid:
Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikidel materjalidel. Eelkõige roostevabal terasel, terasel, mitteraudmetallidel, puidul ja plastil.
Keeviste, metallpindade, puidu ja plasti puhastamiseks
Temperatuurimuutusest tekkinud värvimuutuste, katlakivi, rooste, korrosiooni, mustuse- ja oksiidikihtide, pinnakatete, värvide, vanade pintsliga peale kantud pinnakatete, sünteetiliste vaikude, liimainete, tihendijääkide ja tsemendi- ning betoonijääkide eemaldamine.
Pindade ettevalmistamine, matistamine ja karestamine
Kerge kidaeemaldustöö
Mootorsõiduki kerealuste puhastamine ja erinevad tööd autokere ehitusel
Läbimõõt x laius x võlli läbimõõt | 150 x 13 x 8 mm |
Min/max soovitatav pöörlemiskiirus | 2500-3000 U/min(rpm) |
Max pöörlemiskiirus | 4000 U/min(rpm) |
Värv | Must |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!