Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nailon lihvketas

NAILON-LIHVKETAS Ø125MM PUNANE

Toote nr 0585333125

EAN 4053479668482

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nailon lihvketas

Toote nr 0585333125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga kiire puhastamine ja maksimaalne kasutusiga keeviste, korrosiooni ja värvi eemaldamisel.

Väga hea materjali eemaldusvõime, pikk kasutusiga


Keraamiline lihvaine annab selle puhastuskettale väga head materjali eemaldamise omadused.



Puhastuskettad ei määri ega ummistu


Avatud struktuur takistab kettal pinda määrimast. See tähendab, et ketas ei ummistu pinnakatete, liimainete või pehmete metallide lihvimisel.

Märkus

Järgige maksimaalset lubatud pöörlemiskiirust

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Keeviste, metallpindade ja plasti puhastamine ja viimistlemine.

  • Sõiduki kerealuste puhastamine ja muud keretööd, kivi/graniidi puhastamine. Sobib ka kraatide eemaldamiseks.

  • Temperatuurimuutusest tekkinud värvimuutuste, katlakivi, rooste, korrosiooni, mustuse- ja oksiidikihtide, pinnakatete, värvide ja pigmentide, vanade pintsliga peale kantud pinnakatete, sünteetiliste vaikude, liimainete, tihendijääkide, tsemendi- ning betoonijääkide eemaldamine.

  • Töödeldavad materjalid: teras, roostevaba teras, alumiinium, malm, klaaskiud ja komposiitmaterjalid

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Värv

Punane, Tumepunane

Võre suurus

Väga jäme

Max pöörlemiskiirus

11000 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave