Nail anchor, W-ZND countersunk head, type SK
Nail anchor, W-ZND countersunk head, type SK
NAELTÜÜBEL Ø8X160MM
Toote nr 0906318160
EAN 4024835121460
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
For fastening squared timbers, laths, thin sheets and all components for recessed mounting. Wall plug body with countersunk head, nails zinc-plated steel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ankru läbimõõt | 8 mm |
Ankru pikkus (l) | 160 mm |
Maks kinnituse kõrgus (t fix) | 120 mm |
Kinnitussügavus (h nom) | 40 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 8 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 45 mm |
Ava läbimõõt detailis (d f) | 8 mm |
Naela materjal | Teras |
Pind | A1K |
Otsik | Z3 |