Näpitsotsad, väikesed, täielikult isoleeritud
Näpitsotsad, väikesed, täielikult isoleeritud
NÄPITSOTSAD MÕÕTEJUHTMETELE Ø4MM
Toote nr 071553 850
EAN 4038898214670
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
Vastab standardi IEC/EN 61010-2-031 nõuetele
Pildil kujutatud tooted on varustatud 4 mm isoleeritud ühenduspesaga ja tarnitakse taassuletavas mullpakendis tolmukindlaks ladustamiseks.
- Kinnituslaius: 11 mm.
- Nimivool/-pinge: max 15 A/300 V CAT II.
- 4 mm ühenduspesa isoleeritud korpuses.
- Tarnekomplekt: üks punane ja üks must näpitsots.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduspesa läbimõõt | 4 mm |
Max nominaalvool | 15 A |
Max nominaalpinge | 300 V/AC/DC |
Liigpingekaitse kategooria | CAT II/300 V |
Max haarde vahemik | 11 mm |