Näpitsad DIN ISO 5746
Näpitsad ZEBRA
NÄPITSAD 200MM ZEBRA
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
Kõvade ja pehmete traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
- Kvaliteetne tööriistateras tagab tööriista pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad
- Eriti pikk tera sobib ka jämedamate kaablite jaoks
- Ergonoomiline ja mittelibisev 2-komponentne mugav käepide koos kitsa äärikuprofiiliga tagab mugava töö ning optimaalse jõuülekande
- Induktsioonkarastatud täppisterad
- Pesa ümarate materjalide haaramiseks
- Pind: täielikult lihvitud ja kroomitud
- Liigend: ülekatteliigend
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 200 mm |
Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime | 3,8 mm |
Max kõva traadi lõikamise võime | 2,5 mm |
Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil | 13 mm |
Pind | VCR |
Pikkus tollides (L) | 8 in |
Materjal | ST |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat | 16 mm² |
ISO | 5746 |