Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Näpitsad DIN ISO 5746

Näpitsad ZEBRA
NÄPITSAD 180MM ZEBRA

Toote nr 071401 555

EAN 4050642466500

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Näpitsad DIN ISO 5746

Toote nr 071401 555

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvade ja pehmete traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
  • Kvaliteetne tööriistateras tagab tööriista pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad

  • Eriti pikk tera sobib ka jämedamate kaablite jaoks

  • Ergonoomiline ja mittelibisev 2-komponentne mugav käepide koos kitsa äärikuprofiiliga tagab mugava töö ning optimaalse jõuülekande

  • Induktsioonkarastatud täppisterad

  • Pesa ümarate materjalide haaramiseks

  • Pind: täielikult lihvitud ja kroomitud

  • Liigend: ülekatteliigend
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

180 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

3,4 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

2,2 mm

Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil

12 mm

Pind

VCR

Pikkus tollides (L)

7 in

Materjal

Teras

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat

16 mm²

ISO

5746

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave