Näpitsad DIN ISO 5746
Näpitsad DIN ISO 5746
NÄPITSAD 180MM WÜRTH
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
Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
- Kvaliteetne tööriistateras tagab pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad
- Eriti pikk tera sobib ka jämedamate kaablite jaoks
- Terad: täiendav induktsioonkarastus
- Pind: täielikult poleeritud ja kaetud läbipaistva lakiga
- Käepidemekatted: topelt PVC-kattega
- Liigend: ülekatteliigend
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 180 mm |
Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime | 2,8 mm |
Max kõva traadi lõikamise võime | 2,5 mm |
Pind | LAC |
Pikkus tollides (L) | 7 in |
Materjal | Teras |
Käepideme materjal | PVC |
ISO | 5746 |