Näokaitse visiir
Euromaski varuvisiir, läbipaistev
EUROMASKI VARUVISIIR DIN1.7
Toote nr 0984700908
EAN 4053479982427
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
MärkusLäbipaistev, mitte kasutada keevitamisel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 220 mm |
Kõrgus | 150 mm |
Paksus | 2 mm |
Kaitsetase | 1.7 |
Kinnitus | Kõver |
Värv | Kollane läbipaistev |
Toote kaal (ühiku kohta) | 69,000 g |
Standardid | EN 166, EN 169 |
Klaasi värv | 0 - ei ole kohaldatav |