Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naelutusplaat, roostevaba teras

Naelutusplaat, roostevaba teras
A2 NAELUTUSPLAAT 40X120X2 C3

Toote nr 0681999330

EAN 5701953412753

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Naelutusplaat, roostevaba teras

Toote nr 0681999330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naelutusplaadid on väga mitmekülgsed: Need sobivad ideaalselt erinevate puitkonstruktsioonide ühendamiseks, nt laefermid.



Iga ühenduse jaoks on soovitatav kasutada kahte naelutusplaati ja ühenduse puitosad peavad olema sama laiusega.


Roostevabast terasest naelutusplaadid, mis sobivad surveimmutatud puidule.



Terase kvaliteet:

A2 roostevaba teras/AISI 304 Roostevabast terasest naelutusplaadid.


Naelutusplaate võib kasutada keskkonnaklassi kategoorias C3.



Kasutatavad liitmikud:


Naelutusplaadi kruvid A2, ankurnaelad A2 CE-märgis standardi EN 14545 järgi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus x laius

120 x 40 mm

Paksus

2 mm

Materjal

A2

Ava läbimõõt

5 mm

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave