Naelutusplaadi kruvi
Naelutusplaadi kruvi A2 TX
NAELUTUSPL. KRUVI 5X40 A2 TX20 C3
Toote nr 0176715040
EAN 7319659650430
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
5x40 TX 20
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 8 cm |
Otsik | TX20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme pikkus (lg) | 35 mm |
Materjal | A2 |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,780 g |
Pealekandmise ala | Metall plaat, puit |