Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP SK

SHARK HAMMER naeltüübel peitpea SK
NAELTÜÜBEL Ø8X135MM SHARK HAMMER

Toote nr 5906318135

EAN 4061975319968

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP SK

Toote nr 5906318135

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiire paigalduse ja tõestatud toimivusega tagab see toote universaalse lahenduse kergete koormuste kinnitamiseks kohapealse paigalduse. Tsingitud kattega terasest naela süvistatav ankru hülss
  • Kiire, lihtne paigaldamine

  • Ankur ja kruvinael on eelkoostatud, ei ole vaja otsida sobivat kruvi

  • Sobib kohapealseks paigalduseks

  • Lahtivõetav liides, ristpeaotsik

  • Integreeritud stopper takistab enneaegset laienemist

  • Vastupidav UV-kiirtele

  • Kõdunemiskindel (kvaliteetsest polüamiidist plastankur)

  • Temperatuuritaluvus -40°C kuni +100°C

  • Süvistatavaks ja väljaulatuvaks viimistluseks

  • Peitpea disain süvistub automaatselt okaspuitu

  • Ei sisalda halogeeni
  • Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammeri suurused 6 ja 8 multifunktsionaalseks kasutamiseks betooni mittekandvates süsteemides

  • Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 mitmekülgseks kasutamiseks müüritise mittekandvates süsteemides (v.a: mõõtmed M8 x 45)
Koormused
Iseloomulikud väärtused
Ankru läbimõõt [mm]68
Lubatud tõmbekoormusBetoon B25 või C20/25Fperm [kN]0,20,2
Lubjaliivtellis KS 120,12
Õõnes lubjaliivtellis KSL 120,075
Pingutuse pöördemoment (ainult KEERMESTATUD tüüp)Tinst [Nm]44
Puurava sügavush1 ≥ [mm]3545
Paigaldussügavushnom ≥ [mm]3040
Keerme läbimõõt (ainult KEERMESTATUD tüüp)dthr [mm]M6M8
Keerme pikkus (ainult KEERMESTATUD tüüp)Ithr [mm]69
Puuri läbimõõtd0 [mm]68
Ava läbim. koosdf [mm]6,58,5
Kasutusala
  • Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammeri suurused 6 ja 8 multifunktsionaalseks kasutamiseks betooni mittekandvates süsteemides

  • Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 mitmekülgseks kasutamiseks müüritise mittekandvates süsteemides (v.a: mõõtmed M8 x 45)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Saab kasutada betoonis ja müüritises

  • Mis tahes kerge koormusega liitmikele siseviimistluses, samuti puidule, metallile, torutöödele, sanitaartöödele ja elektritöödele, näiteks puidu, liistude, õhukese lehtmetalli ja kõigi süvistatud paigalduse komponentide jaoks.

Ankru läbimõõt

8 mm

Ankru pikkus (l)

135 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

95 mm

Kinnitussügavus (h nom)

40 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

45 mm

Ava läbimõõt detailis (d f)

8,5 mm

Naela materjal

Teras

Pind

A1K

Otsik

Z3

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave