Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP SK
SHARK HAMMER naeltüübel peitpea SK
NAELTÜÜBEL Ø6X40MM SHARK HAMMER
Toote nr 590631640
EAN 4061975319999
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
Kiire paigalduse ja tõestatud toimivusega tagab see toote universaalse lahenduse kergete koormuste kinnitamiseks kohapealse paigalduse. Tsingitud kattega terasest naela süvistatav ankru hülss
- Kiire, lihtne paigaldamine
- Ankur ja kruvinael on eelkoostatud, ei ole vaja otsida sobivat kruvi
- Sobib kohapealseks paigalduseks
- Lahtivõetav liides, ristpeaotsik
- Integreeritud stopper takistab enneaegset laienemist
- Vastupidav UV-kiirtele
- Kõdunemiskindel (kvaliteetsest polüamiidist plastankur)
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni +100°C
- Süvistatavaks ja väljaulatuvaks viimistluseks
- Peitpea disain süvistub automaatselt okaspuitu
- Ei sisalda halogeeni
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammeri suurused 6 ja 8 multifunktsionaalseks kasutamiseks betooni mittekandvates süsteemides
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 mitmekülgseks kasutamiseks müüritise mittekandvates süsteemides (v.a: mõõtmed M8 x 45)
| Koormused | Iseloomulikud väärtused | |||
| Ankru läbimõõt [mm] | 6 | 8 | ||
| Lubatud tõmbekoormus | Betoon B25 või C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Lubjaliivtellis KS 12 | – | 0,12 | ||
| Õõnes lubjaliivtellis KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Pingutuse pöördemoment (ainult KEERMESTATUD tüüp) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Paigaldussügavus | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Keerme läbimõõt (ainult KEERMESTATUD tüüp) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Keerme pikkus (ainult KEERMESTATUD tüüp) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Ava läbim. koos | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
Kasutusala
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammeri suurused 6 ja 8 multifunktsionaalseks kasutamiseks betooni mittekandvates süsteemides
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 mitmekülgseks kasutamiseks müüritise mittekandvates süsteemides (v.a: mõõtmed M8 x 45)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Saab kasutada betoonis ja müüritises
- Mis tahes kerge koormusega liitmikele siseviimistluses, samuti puidule, metallile, torutöödele, sanitaartöödele ja elektritöödele, näiteks puidu, liistude, õhukese lehtmetalli ja kõigi süvistatud paigalduse komponentide jaoks.
Ankru läbimõõt | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 40 mm |
Maks kinnituse kõrgus (t fix) | 10 mm |
Kinnitussügavus (h nom) | 30 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 6 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 35 mm |
Ava läbimõõt detailis (d f) | 6,5 mm |
Naela materjal | Teras |
Pind | A1K |
Otsik | Z2 |