Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP FK

SHARK HAMMER naeltüübel, tüüp FK
NAELTÜÜBEL Ø5X30MM SHARK HAMMER

Toote nr 590630530
EAN 4061975319791

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP FK

Toote nr 590630530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiire paigalduse ja tõestatud toimivusega tagab see toote universaalse lahenduse kergete koormuste kinnitamiseks läbistatava paigalduse abil. Tsinkkattega terasest ankru hülss lapiku äärikuga naelaga
  • Kiire, lihtne paigaldamine

  • Ankur ja kruvinael on eelkoostatud, ei ole vaja otsida sobivat kruvi

  • Kasutamiseks läbistavaks paigaldamiseks

  • Lahtivõetav liides, ristpeaotsik

  • Integreeritud stopper takistab enneaegset laienemist

  • Vastupidav UV-kiirtele

  • Kõdunemiskindel (kvaliteetsest polüamiidist plastankur)

  • Temperatuuritaluvus -40°C kuni +100°C

  • Nii süvis- kui pinnapealseks paigalduseks

  • Peitpea disain süvistub automaatselt okaspuitu

  • Ei sisalda halogeeni
  • Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer suurused 6 ja 8 ankrutele betoonist mittestruktuurses süsteemis.

  • Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 ankrutele müüritisest mittestruktuurses süsteemis (v.a mõõtmed M8 x 45)
Koormused
Ankru läbimõõt [mm]68
Lubatud tõmbekoormusB25 või C20/25 betoonFadm [kN]0,20,2
Lubjaliivtellis KS 12-0,12
Õõnes lubjaliivtellis KSL 12-0,075
Iseloomulikud väärtused
Pingutuse pöördemoment (ainult KEERMESTATUD tüüp)Tinst [Nm]44
Puurava sügavush1 ≥ [mm]3545
Paigaldussügavushnom ≥ [mm]3040
Keerme läbimõõt (ainult KEERMESTATUD tüüp)dthr [mm]M6M8
Keerme pikkus (ainult KEERMESTATUD tüüp)Ithr [mm]69
Puuri läbimõõtd0 [mm]68
Ava läbimõõt detailisdf [mm]6,58,5
Kasutusala
  • Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer suurused 6 ja 8 ankrutele betoonist mittestruktuurses süsteemis.

  • Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 ankrutele müüritisest mittestruktuurses süsteemis (v.a mõõtmed M8 x 45)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Saab kasutada betoonis ja müüritises

  • Kõik kinnitused siseviimistluses, samuti puit, metall, torutööd, sanitaartööd ja elektritööd. Kergele koormusele

Kasutusalad hõlmavad: kronsteinide, paneelide, lehtmetalli, kaablikanalite ja muude süvistamata paigaldiste kinnitamiseks

Ankru läbimõõt

5 mm

Ankru pikkus (l)

30 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

5 mm

Kinnitussügavus (h nom)

25 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

5 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

30 mm

Ava läbimõõt detailis (d f)

5,5 mm

Naela materjal

Teras

Pind

A1K

Sisemine ketas

Z2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave