Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naelkruvi, lindis ZN, 16°, TX, plastikust ühendus

Naelkruvi ZN 16° TX pea
NAELKRUVI 3.2X50 TX ZN

Toote nr 509032850

EAN 4062856834037

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Naelkruvi, lindis ZN, 16°, TX, plastikust ühendus

Toote nr 509032850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitub nagu nael, eemaldub nagu kruvi.
  • Naelkruvi on suurepärane valik kinnitamiseks kohtades, kus ei ole vaja kruvi ühendavat jõudu.

  • Naelkruvi saab kiiresti eemaldada ilma kinnitusdetaili lõhkumata.

  • Kui ühendus lõdveneb, võib naelkruvisid ka hiljem pingutada.

  • Naelkruvid sobivad näiteks puidust või vineerist transpordipakendite (tsingitud) ks ja terrassidele (roostevaba) valmistamiseks.


Würthi -16° naelkruvide jaoks sobib naeluti DCN 4590 (07035580). See naeluti on piisavalt võimas, et naelutada erinevad naelkruvid, nii plastikust kui ka traadist ühendustega. Löögi reguleerimise ja päästiku režiimi valik naelutil hõlbustab sujuvate ja kvaliteetsete kruviliidete tegemist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

2,8 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,25 mm

Materjal

ST/ST

Pind

A2L

Kinnitus

Rull

Arv kaubaaluse kohta

162000 Stck(pcs)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave