Naelariba, tsingitud, 21°
Terasest tsingitud laotud vaigukate pikk 21°
KLEEPNAEL 21 ZN 3.1X75
Toote nr
0481431751
EAN 4053479912387
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Täispea, plastikust ühendus, liimotsaga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,1 mm |
Pikkus (l1) | 75 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Kuju | Vaigutatud, Rõngas |
RoHS nõuetele vastav | Jah |