Naelapistik
Elektriline nailonist ankruklamber naeltega
NAELTÜÜBEL 20MMX5.5MM
Toote nr
059312055
EAN 4053479916606
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
Valmistatud löögikindlast plastikust
Selge süsteem
- Järgib Tillex-Thorsmani värvikoodisüsteemi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutatakse kaabliklambrite paigaldamiseks krohvi, poorbetooni, kergbetooni, tellist ja betooni.
Juhised
Paigaldamine sõltub materjalist. Paigaldamisel krohvi tuleb auk lüüa torkekahvliga, samas kui tellisesse ja betooni tuleb auk puurida puuriga. Kerg- ja poorbetoonis keerake pistikut haamriga. Pärast naelapistiku paigaldamist tuleb kaabliklambri ülaosa koputada.
![]() | |
Ankru läbimõõt | 5,5 mm |
Ankru pikkus (l) | 20 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 5,5 mm |
Puuriaugu sügavus (t) | 20 mm |
Värv | Valge |