Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naelankrud

Naelanker, lamepea kuivmüüritamiseks
NAELTÜÜBEL 6X40MM

Toote nr 0903760400

EAN 4038898473510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Naelankrud

Toote nr 0903760400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuivmüüritamiseks, tsingitud terasest naelaga

Kiire, kulusäästlik paigaldamine



Eelnevalt kokku pandud: ei ole vaja otsida õiget kruvi



Sobib ka kanalite jaoks



Lahtivõetav liides



Omadused


  • UV-kindel

  • Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud plastist ankrud: hallituskindlad

  • Kuumakindel -40 kuni +150°C

  • Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Võib kasutada betooni, täismassist tellise, kaltsiumsilikaatploki, poorbetooni, vertikaalselt perforeeritud tellise, õõnes kaltsiumsilikaatploki, tasandi ja kipsplaadi puhul



Mittekandvate elementide ja kergete koormuste kinnitamiseks ehitus-, metallitöö-, sanitaar- ja elektrirakendustes


Madalpea: Kinnitusnurkade, paneelide, metallplaatide, kaablikanalite ja mis tahes komponentide kinnitamine süvistamata paigaldamiseks

Ankru läbimõõt

6 mm

Ankru pikkus (l)

40 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

10 mm

Kinnitussügavus (h nom)

30 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

45 mm

Naela materjal

Teras

Otsik

Z2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave