Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naelanker W-ND, lamepeaga

Naelanker W-ND lamepeaga
NAELTÜÜBEL W-ND 5-5X35

Toote nr 5907105035

EAN 4056807181837

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Naelanker W-ND, lamepeaga

Toote nr 5907105035

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusnurkade, paneelide, metallplaatide, kaablikanalite ja mis tahes komponentide kinnitamine süvistamata paigaldamiseks. Seinapistiku korpus lameda peaga, naelad tsingitud terasest
  • Kiire, kulusäästlik paigaldamine

  • Eelnevalt kokku pandud: ei ole vaja otsida õiget kruvi

  • Sobib ka kanalite jaoks

  • Lahtivõetav liides

  • Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud plastist ankrud, mis on hallituskindlad

  • UV-kindel

  • Kuumakindel alates -40 kuni +150°C

  • Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ankru läbimõõt

5 mm

Ankru pikkus (l)

35 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

5 mm

Kinnitussügavus (h nom)

30 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

5 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

40 mm

Ava läbimõõt detailis (d f)

5,2 mm

Naela materjal

Teras

Otsik

Z2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave